ボンマックス
タイトスカート AS2257
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
60
60
62
65
68
71
75
80
85
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68813736
品番
AS2257
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象に。
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
92
仕様
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6253-10
性別
女性用