曜日別特売
AS2257 タイトスカート AS2257 ボンマックス 68813833

タイトスカート AS2257

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズ7号
ウエスト(cm)62
内容量1枚注文コード68813833品番AS2257
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スタイリッシュな印象に。

ブラックサイズ7号ウエスト(cm)62ヒップ(cm)94仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ混率(%)ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)丈(cm)53アズワン品番64-6253-20性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする