曜日別特売
636207050150 同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 68813844

同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード68813844品番636207050150
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4319アズワン品番65-7368-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする