CC-Link

CC-Link - 東洋技研
質量(g)
300
種類
制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN
方式
コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
接続端子
スプリングロック(プッシュイン端子台)
絶縁抵抗
DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電流(mA)
使用電圧範囲(V)
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830449TSN-32X-MT1XRI/Oユニット電源:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、ON:15以上I/Oユニット電源:90以下(DC24V、全点ON時)、ON:3以上DC19.2~26.4(リップル率5%以内)入・出力:入力32点
¥81,440
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74830458TSN-32D-MT1XRI/Oユニット電源:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)I/Oユニット電源:100以下(DC24V、全点ON時)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入・出力:出力32点
¥81,440
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74830467TSN-16XD-MT1XRI/Oユニット電源:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、OFF:0.5mA以下、ON:15以上I/Oユニット電源:90以下(DC24V、全点ON時)、ON:3以上DC19.2~26.4(リップル率5%以内)、DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入・出力:入出力混合16/16点
¥81,440
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする