曜日別特売
636201100450 同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 68813878

同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード68813878品番636201100450
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:450mm●外被色:黒●コード番号:231-4279アズワン品番65-7375-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする