LZW-9159LWW5 LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機) 68813985

LED屋外ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68813985
品番
LZW-9159LWW5
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

LED交換不可
グレアレスコーン
防雨・防湿形
枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ
近接限度距離:0.1m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm

RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする