LZW-93915YB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68814326

LED屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68814326品番LZW-93915YB
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

LED交換不可
ボルト取付専用
首振上方90° 下方60°・回転330°
/200~242V兼用
防水・防塵性能:IP65
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
※落下防止ワイヤー付属
調光器併用不可
注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。
別売フランジ・別売アーム

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする