曜日別特売
214750-2042 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex) 68814359

基板対ケーブル ピッチ:3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68814359品番214750-2042
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

Molex 214750 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4587アズワン品番65-7411-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする