曜日別特売
215343-2122 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 68814797

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
68814797
品番
215343-2122
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 150 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量

仕様
●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7488
アズワン品番
65-7404-77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする