ボンマックス
キュロット LC3107
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
19号
21号
17号
ウエスト(cm)
89
59
61
64
67
70
74
84
89
79
色
ネイビー×ブルー
ネイビー×ブルー
ブラック×グレイ
ヒップ(cm)
126
101
103
105
107
109
112
121
126
116
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68814804
品番
LC3107
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
足さばきの良いキュロットでアクティブに動けます。
色
ネイビー×ブルー
サイズ
21号
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
126
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6236-63
性別
女性用