ボンマックス
ジャケット LJ0171
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
37.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ネイビー×ブルー
ネイビー×ブルー
ブラック×グレイ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68814917
品番
LJ0171
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用しているので長時間着ていても疲れにくいです。
色
ネイビー×ブルー
サイズ
7号
仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
55
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-6237-47
性別
女性用