曜日別特売
LS2200 プリーツスカート LS2200 ボンマックス 68815172

LS2200 プリーツスカート LS2200 ボンマックス 68815172
LS2200 プリーツスカート LS2200 ボンマックス 68815172

プリーツスカート LS2200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×グレイ
サイズ5号
ウエスト(cm)59
内容量1枚注文コード68815172品番LS2200
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ブラック×グレイサイズ5号ウエスト(cm)59ヒップ(cm)92仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)丈(cm)53アズワン品番64-6241-82性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする