曜日別特売
LS2200 プリーツスカート LS2200 ボンマックス 68815224

LS2200 プリーツスカート LS2200 ボンマックス 68815224
LS2200 プリーツスカート LS2200 ボンマックス 68815224

プリーツスカート LS2200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック×グレイ
サイズ15号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード68815224品番LS2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ブラック×グレイサイズ15号ウエスト(cm)74ヒップ(cm)103仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)丈(cm)55アズワン品番64-6241-87性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする