ボンマックス
Aラインスカート LS2201
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー×ブルー
ネイビー×ブルー
ブラック×グレイ
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
19号
21号
17号
ウエスト(cm)
61
59
61
64
67
70
74
84
89
79
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68815276
品番
LS2201
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
95
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6242-11
性別
女性用