曜日別特売
LS2201 Aラインスカート LS2201 ボンマックス 68815407

LS2201 Aラインスカート LS2201 ボンマックス 68815407
LS2201 Aラインスカート LS2201 ボンマックス 68815407
LS2201 Aラインスカート LS2201 ボンマックス 68815407

Aラインスカート LS2201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×グレイ
サイズ15号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード68815407品番LS2201
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ブラック×グレイサイズ15号ウエスト(cm)74ヒップ(cm)104仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)丈(cm)55アズワン品番64-6242-06性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする