曜日別特売
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446

OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446
OWL-AWBSVRG02-LB VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) OWLTECH(オウルテック) 68815446

VORGAL クロコダイルレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68815446品番OWL-AWBSVRG02-LB
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハイブリッドタイプのレザーバンド
大人の風格を演出するクロコダイルレザー
裏地のシリコンで装着性アップ
高級感が漂うステンレスバックル

材質スプリットレザー、シリコン、ステンレス質量(g)60(パッケージ込み)本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×12.5×181.5対応機種【Apple Watch 38/40/41/42mm用】38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第3世代/第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、42mmサイズ:Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 10※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。保証期間初期不良のみ交換保証適合手首周(cm)約14~19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする