ボンマックス
ベスト LV1181
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック×グレイ
ネイビー×ブルー
ブラック×グレイ
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68815565
品番
LV1181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
色
ブラック×グレイ
サイズ
11号
仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後脇スリット開き、背ベルト付
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-6244-94
性別
女性用