曜日別特売
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586

OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586
OWL-TPSE15-BK スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック) 68815586

スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68815586品番OWL-TPSE15-BK
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

iPadにピタッとくっつく!2WAYタッチペン
スタイリッシュで便利なスクリュータイプ
ふわふわ柔らかい超感度ファイバー
約6mm幅でさらに狙いやすいスリムディスク
本体内蔵の磁石でiPadにくっつけられる
ペン先の替え芯が付属

付属品交換用ペン先(スリムディスク、超感度ファイバー)、取扱説明書(保証書付)材質本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、鉄質量(g)39(パッケージ込み)本体寸法(mm)ディスク使用時:約154 × Φ9、導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク収納時:約140 × Φ9本体質量(g)19適合機器iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間初期不良のみ交換対応対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする