曜日別特売
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726

OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726
OWL-CBN1AC20-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815726

耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラックOWL-CBN1AC20-BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68815726
品番
OWL-CBN1AC20-BK
参考基準価格(税別)¥1,437販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証

付属品
まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
その他
【屈曲】約10000回
材質
ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)
2
規格
USB2.0規格準拠
本体質量(g)
38
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器
タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間
1年間
出力仕様
最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度
最大480Mbps(理論値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする