OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760

OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760
OWL-CBN1CC7-WH 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 68815760

耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68815760
品番
OWL-CBN1CC7-WH
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
USB PD60W充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証

付属品
まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
その他
【屈曲】約10000回
材質
ナイロン、TPE、ABS
規格
USB2.0規格準拠
長さ(cm)
70
本体質量(g)
16
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器
タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間
1年間
出力仕様
最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度
最大480Mbps(理論値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする