曜日別特売
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830

OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830
OWL-CBN1AL12-BK 耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 68815830

耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68815830
品番
OWL-CBN1AL12-BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
MFi認証取得なので安心
安心の1年保証

付属品
まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
その他
【屈曲】約10000回
材質
ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)
1.2
本体質量(g)
26
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間
1年間
出力仕様
最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度
最大480Mbps(理論値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする