曜日別特売
LS2202 Aラインスカート LS2202 ボンマックス 68815994

LS2202 Aラインスカート LS2202 ボンマックス 68815994
LS2202 Aラインスカート LS2202 ボンマックス 68815994
LS2202 Aラインスカート LS2202 ボンマックス 68815994
LS2202 Aラインスカート LS2202 ボンマックス 68815994

Aラインスカート LS2202

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ7号
ウエスト(cm)61
内容量1枚注文コード68815994品番LS2202
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

洗練されたブラックが着る人の魅力を引き立てる。

ネイビーサイズ7号ウエスト(cm)61ヒップ(cm)95仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ)丈(cm)53アズワン品番64-6242-20性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする