ボンマックス
Aラインスカート LS2202
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
89
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68816064
品番
LS2202
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
洗練されたブラックが着る人の魅力を引き立てる。
色
ネイビー
サイズ
21号
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
118
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ)
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6242-27
性別
女性用