曜日別特売
LS2203 タイトスカート LS2203 ボンマックス 68816247

LS2203 タイトスカート LS2203 ボンマックス 68816247
LS2203 タイトスカート LS2203 ボンマックス 68816247
LS2203 タイトスカート LS2203 ボンマックス 68816247

タイトスカート LS2203

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ21号
ウエスト(cm)89
内容量1枚注文コード68816247品番LS2203
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

洗練されたブラックが着る人の魅力を引き立てる。

ネイビーサイズ21号ウエスト(cm)89ヒップ(cm)117仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ混率(%)毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ)丈(cm)56アズワン品番64-6242-45性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする