曜日別特売
R8.0-R0.5 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック 68819506

R8.0-R0.5 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック 68819506
R8.0-R0.5 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック 68819506
R8.0-R0.5 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック 68819506
R8.0-R0.5 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック 68819506
R8.0-R0.5 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック 68819506

8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード68819506品番R8.0-R0.5
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

KIVケーブル8SQ
端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなので、すぐ使える!

仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする