ボンマックス
フロントタック半袖ブラウス RB4547
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
XL
S
M
L
LL
XL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68821515
品番
RB4547
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
XL
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、2WAYストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6279-42
性別
女性用