ヤマヨ
スポーツ高度計
SP-K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68821667
品番
SP-K
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スポーツ公式競技におけるネット高さが簡単に測定できます。先端の丸型ツバでどの方向からもあわせやすく、見やすい高さで読み取れ、内尺と外尺は任意の高さでロックが出来るストップ機構付。
用途
バレーボールネット等各種ネット・リングの計測用
長さ(mm)
1610~3050
寸法(mm)
【内尺】26【外尺】30
質量(kg)
1.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません