ボンマックス
半袖ブラウス RB4550
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
パープル
パープル
ブルー
ホワイト
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68822434
品番
RB4550
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。
2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
色
パープル
サイズ
15号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、スカーフループ付
混率(%)
ポリエステル100(コフレックストロ)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
29
バスト(cm)
108
アズワン品番
64-6280-17
性別
女性用