LEDC-23111B(K) ハロゲン電球形ダウンライト黒塗Φ100 東芝ライテック 68823101

ハロゲン電球形ダウンライト黒塗Φ100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68823101品番LEDC-23111B(K)
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。材質本体/アルミ、枠/アルミ、バッフル/アルミ厚さ(mm)適合天井:5~25質量(kg)0.4本体/黒、枠/黒、バッフル/黒備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)92ランプLDR6L-M-E11/3、LDR3L-M-E11/3、LDR3L-M-E11/4、LDR3L-W-E11/3、LDR3L-W-E11/4、LDR3W-M-E11/3、LDR3W-M-E11/4、LDR3W-W-E11/3、LDR3W-W-E11/4、LDR5L-M-E11/4、LDR5L-W-E11/4、LDR5W-M-E11/3、LDR5W-M-E11/4、LDR5W-W-E11/3、LDR5W-W-E11/4、LDR6L-M-E11/D2、LDR6L-W-E11/3、LDR6L-W-E11/D2、LDR6W-M-E11/D2、LDR6W-W-E11/D2中心光度(cd)3350光源寿命40000時間入力電流(mA)80埋め込み寸法(mm)100回転角度(°)360振幅角度(°)60カテゴリーユニバーサルダウンライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする