仕様FHP32形×4灯用器具相当オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9エネルギー消費効率(Lm/W)119.1(100V) 123.2(200V) 123.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連部品LEER-74521-XD9、LEEM-50851W-X-FW入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)光束(Lm)5300埋め込み寸法(mm)450光色白色(4000K Ra:83)調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式