曜日別特売
LEKR760101FL-XD9 ベースライト埋込□600乳白無線 東芝ライテック 68823505

ベースライト埋込□600乳白無線

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)62.5(100V)60.5(200V)60.5(242V)光色電球色(3000K Ra:83)注文コード68823505品番LEKR760101FL-XD9
参考基準価格(税別)¥104,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。

仕様FHP45形×4灯用器具相当オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)62.5(100V)60.5(200V)60.5(242V)保護等級IP20始動方式XD9エネルギー消費効率(Lm/W)121.6(100V) 125.6(200V) 125.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連部品LEER-76021-XD9、LEEM-71101L-X-FW入力電流(mA)627(100V) 313(200V) 265(242V)光束(Lm)7600埋め込み寸法(mm)600光色電球色(3000K Ra:83)調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする