仕様FHP45形×3灯用器具相当オプション(別売)SceneLED用リモコン送信器(FRC-1825T SET)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.0(200V)52.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9エネルギー消費効率(Lm/W)125.9(100V) 130.7(200V) 130.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連部品LEER-76021-XD9、LEEM-70901WW-X-FW入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)光束(Lm)6800埋め込み寸法(mm)600光色温白色(3500K Ra:83)調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式