ボンマックス
半袖ブラウス RB4534
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
ホワイト
ラベンダー
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68824595
品番
RB4534
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
デオドラント機能で臭いが気にならない。
クリーンで爽やかな着心地長続き。
色
ピンク
サイズ
15号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル85、綿15(シャイニーチドリ)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
バスト(cm)
108
アズワン品番
64-6278-79
性別
女性用