LEDU-05305L-RD1 ユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 68824607

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード68824607品番LEDU-05305L-RD1
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

なめらかな調光が可能。
コンパクトサイズ・軽量・省施工。
高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。
ホテルやラウンジなどにおすすめ。
器具2タイプに配光角2タイプ・光色14タイプをラインアップ。

適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1665エネルギー消費効率(Lm/W)37.1(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)390埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする