ボンマックス
半袖ブラウス RB4533
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
9号
5号
7号
9号
15号
17号
19号
21号
11号
13号
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68825374
品番
RB4533
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
花弁のようなリボンがフェミニンな印象を醸し出す。
色
ホワイト
サイズ
9号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、透け防止・UVカット素材、防汚加工、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル85、綿15(フルダルピケ)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
63
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-6278-58
性別
女性用