ボンマックス
半袖ブラウス RB4530
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オーキッド
オーキッド
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68826205
品番
RB4530
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
凛とした佇まいが美しい微光沢ブラウス。
色
オーキッド
サイズ
13号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル85、綿15(フレンチツイル)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-6277-87
性別
女性用