EpoChemical
ビニルエステル樹脂
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(2kg)
1缶(500g)
1缶(1kg)
1缶(2kg)
1缶(4kg)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
68826295
品番
FRPE-011-02000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。
FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
用途
自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
容量(g)
2000
硬化時間(分)
10~20
硬化時間(時間)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2000mL
特性
耐薬品性
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。