曜日別特売
FRPE-011-04000 ビニルエステル樹脂 EpoChemical 68826304

ビニルエステル樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード68826304品番FRPE-011-04000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。
FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性容量(g)4000硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする