曜日別特売

強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
グレー
内容量1缶(15kg)注文コード68826408品番FRPE-013-15000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。
船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適
工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。グレータイプ2液性容量(g)15000硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする