FRPE-014-02000 防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用) EpoChemical 68826435

FRPE-014-02000 防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用) EpoChemical 68826435
FRPE-014-02000 防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用) EpoChemical 68826435

防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(2kg)
内容量1缶(2kg)注文コード68826435品番FRPE-014-02000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材
屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。
ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。
ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。
トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。

用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性容量(g)2000硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2000mL危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする