曜日別特売
FRPE-015-04000 注型用透明クリアポリエステル樹脂 EpoChemical 68826478

注型用透明クリアポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード68826478品番FRPE-015-04000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン
製品の表面がべたつかない。
注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。
補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着

用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性容量(g)4000硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
※注型時、封入物を刷毛で塗布しておくと硬化時に気泡が残りにくく樹脂の青い色は硬化時に消えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする