EpoChemical
超低臭・低臭気ポリエステル樹脂
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(500g)
1缶(500g)
1缶(1kg)
1缶(2kg)
1缶(4kg)
1缶(15kg)
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
68826487
品番
FRPE-022-00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
用途
レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様
専用硬化促進剤:PN
使用方法
容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
容量(g)
500
硬化時間(分)
10~20
硬化時間(時間)
12
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
希釈液
アセトン、シンナー
危険物の性状
非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。