曜日別特売
FRPE-022-04000 超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical 68826514

超低臭・低臭気ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード68826514品番FRPE-022-04000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない

用途
レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。樹脂クリアタイプ2液性容量(g)4000硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする