曜日別特売
LEDL-12402L-LS9 ライン器具L1200屋内用器具 東芝ライテック 68826531

ライン器具L1200屋内用器具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
相関色温度(K)3000
内容量1個注文コード68826531品番LEDL-12402L-LS9
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。
幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応
送りコネクタ付きで簡単結線
結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)
取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能
高い演色性で美しい空間を演出
間接照明によりさまざまな空間を演出

付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする