EpoChemical
ゲルコート樹脂 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(500g)
1缶(500g)
1缶(1kg)
1缶(4kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
68826539
品番
FRPP-025-00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途
屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集
使用方法
容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。
色
樹脂クリア
容量(g)
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。