トップコート 白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(500g)
内容量1缶(500g)注文コード68826566品番FRPP-026-00500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。

用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。ホワイト容量(g)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする