曜日別特売

硬化促進剤PN

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(20cc)
内容量1本(20cc)注文コード68826609品番FRPB-001-00020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。

用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級容量(cc)20危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量20g危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 船のペンキ塗装
三橋サービス業

船のペンキが剥げて来たので上塗り塗装用に購入しました。猛暑日で気温が上がっていたので思った寄り速く固まって来たので半分しか使用できず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする