曜日別特売

低発熱硬化促進剤P-HB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(20cc)
内容量1本(20cc)注文コード68826645品番FRPB-002-00020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。

使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級容量(cc)20危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量20g危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする