EpoChemical
コバルトN 硬化促進剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(20cc)
1本(20cc)
1本(50cc)
1本(100cc)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(20cc)
注文コード
68826724
品番
FRPB-004-00020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3液性の樹脂には必ず必要です。2液性のポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリパテの硬化を促進させる為に使用します。
使用方法
樹脂100gに対して0.3~0.5%の促進剤を入れてください。
色
透明
危険等級
Ⅲ
容量(cc)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。硬化剤とコバルトNを同時に添加しないでください。