曜日別特売
FRPZ-013-00100 液体離型剤 ケムリース EpoChemical 68826776

液体離型剤 ケムリース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1缶(100mL)
内容量1缶(100mL)注文コード68826776品番FRPZ-013-00100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。

用途
高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用
使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL入数(個)1危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする